Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 51075 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 0.25mm² Violett Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S516671
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Nennspannung:
500 V
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
51075
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295
Halogenfrei:
Ja
Max. Liefermenge am Stück:
300 m
Außen-Ø:
1.60 mm
Besonderheiten:
Hitzebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Flexibel + Halogenfrei + Ozonbeständig
Prüfspannung:
3500 V
Herstellerfarbe:
Violett
Kabeltyp:
HELUTHERM 145
Isolationsmaterial:
Polyolefin
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+120 °C
Nennspannung U0:
300 V
Querschnitt:
1 x 0.25 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.25 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze lila, Helukabel, HELUTHERM® 145, aderleitung, einzelader
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
300
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,44064*
€ 0,60064*
Lager 615
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,75*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,42*
€ 1,26*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,64*
€ 13,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,61*
€ 0,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,59*
€ 0,70
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,53*
€ 0,63
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,43*
€ 0,51
pro Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.