Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x0,25mm2; Line; Cu; violett; -55÷145°C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x0,25mm2; Line; Cu; violett; -55÷145°C
Leitungen; HELUTHERM® 145; 1x0,25mm2; Line; Cu; violett; -55÷145°C
Artikel-Nr.:
     2805-HTERM145-0.25VI
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -55...145°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: vernetztes Polyolefin-Copolymer;XLPO
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Ozon;Witterungsfaktoren;Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: HELUTHERM® 145
Schirmaufbau: ungeschirmt
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 1,6mm
Aderaufbau: Line
#Werbeaktionen: helukabel_202210
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
300
€ 4,95*
ab € 0,44064*
€ 0,60064*
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,237*
€ 0,654*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 1,09*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,654*
€ 0,77826
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.