Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima MP 3-Y2 0,01uF 20% 250V RM15 Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 0.01 µF 250 V/AC 20% 15mm (L x B x H) 19 x 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146204
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MPY20W2100FC00MSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
3er Pack Wima MP 3-Y2 0,01uF 20% 250V RM15 Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2 radial bedrahtet 0.01 µF 250 V/AC 20% 15mm (L x B x H) 19 x 5

Kategorie: Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.01 µF
Nennspannung: 250 V/AC
Toleranz ±: 20 %
Material: Papier metallisiert
Anschluss: Lötpins
Breite: 5 mm
Höhe: 13 mm
RM: 15 mm
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +110 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 19 mm
Typ: MP 3-Y2 0,01uF 20% 250V RM15
Temperaturbereich: -40 - +110 °C
Produkt-Art: Funk Entstör-Kondensator MP3-Y2
Hersteller-Nr.: MPY20W2100FC00MSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,52*
2 Tage
141
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,24*
€ 10,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,56*
€ 11,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,94*
€ 10,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,41334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.