Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA E5A00167C Temperatursicherung 167 °C 16 A 250 V/AC 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146795
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     780.167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska
ESKA E5A00167C Temperatursicherung 167 °C 16 A 250 V/AC 1St./Pack

Kategorie: Temperatursicherung
Nennspannung: 250 V/AC
Nennstrom: 16 A
Anschluss: Draht
Kontaktart: 1 Öffner
Nenn-Ansprechtemperatur: 167 °C
Grenztemperatur: 285 °C
Draht-Ausführung: kurz/lang
Inhalt: 1 St.
Typ: E5A00167C
Produkt-Art: Temperatursicherung
Hersteller-Nr.: 780.167
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)

Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, ESKA, 780.167, E5A00167C, regelthermostat, thermostatschalter, Termoschalter, Termosicherung, sicherheitstermostat, sicherheitsthermostat
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
82
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,73*
3
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 2,12*
1 Tag
524
1
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 82 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
Mindestbestellmenge: 82 Stück ( entspricht € 141,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.