Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA E5A00167C Temperatursicherung 167°C 16A 250 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S204471
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     780.167
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Temperatursicherung
Thermosicherung
Übertemperatur-Sicherung
temperatursicherung eska

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250 V/AC
Typ:
E5A00167C
Nennstrom:
16 A
Anschluss:
Draht
Kontaktart:
1 Öffner
Draht-Ausführung:
kurz/lang
Nenn-Ansprechtemperatur:
167 °C
Grenztemperatur:
285 °C
Produkt-Art:
Temperatursicherung
Weitere Suchbegriffe: temperatursicherung, ESKA, E5A00167C
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,86129*
€ 1,09129*
2 Tage
639
1
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 2,23*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,21*
€ 2,32*
8 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 1,92*
€ 4,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.