Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 559309 Lampenfassung E14 250V 25W 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148677
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     559309
EAN/GTIN:
     4028232252765
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Jäger Direkt 559309 Lampenfassung E14 250V 25W 1St./Pack

Illu-Fassung E14 für Illu-Leitung.

mit vormontierten Einwegschrauben

Geeignet für: Illu-Leitung
Herstellerfarbe: Schwarz
Betriebsspannung: 250 V
Sockel: E14
Produkt-Art: Lampenfassung
Kategorie: Lampenfassung
Leistung (max.): 25 W
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 559309
EAN: 4028232252765
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Bruttogewicht: 0.008 kg
Clip vorhanden: ja
Kappe umsteckbar: ja
Marke: Staedtler
Material des Schaftes: Kunststoff
nachfüllbar: ja
Schaftfarbe: blau
Schreibfarbe: schwarz
Strichbreite: 0,6 mm
wasserfest: nein

Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Illu Fassung, Illuminations Fassung, Illuminationsfassung, fassungen, 4028232252765, Jäger Direkt, 559309, Halogensockel, Lampenzubehör, Leuchtzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
10
€ 4,50*
ab € 0,75*
€ 1,17*
1 Tag
35
3
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 2,06*
3
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 2,06*
Lager 1039
35
3
€ 6,99*
ab € 1,44*
€ 3,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kalthoff
860900
ab € 1,58*
Ähnlich
Kalthoff
630016
ab € 1,07*
Ähnlich
Kalthoff
630004
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.