Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jäger Direkt 559309 Lampenfassung E14 250 V 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-559309-BP
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     559309
EAN/GTIN:
     4028232252765
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Jäger Direkt 559309 Lampenfassung E14 250 V 25 W

Illu-Fassung E14 für Illu-Leitung

Illu-Fassung E14 für Illu-Leitung.

Ausstattung:
mit vormontierten Einwegschrauben

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 250 V · Geeignet für: Illu-Leitung · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung (max.): 25 W · Sockel: E14

Hinweis:
Spritzwasserschutz nur bei richtig montierter Lampendichtung - bitte mitbestellen!
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Jäger Direkt
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (max.):
25 W
Betriebsspannung:
250 V
Geeignet für:
Illu-Leitung
Sockel:
E14
Anwendungsbereiche:
Krippenbau | Haushalt
Produkt-Art:
Lampenfassung
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Illu Fassung, Illuminations Fassung, Illuminationsfassung, jäger direkt fassung, fassung, 4028232252765, Jäger Direkt, 559309, Halogensockel, Lampenzubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,75*
€ 1,11*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,64*
Lager 102
126
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 2,19*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,67*
€ 11,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
559310
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.