Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1566204 Kabelbinder 127mm 4.60mm Silber 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154549
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566204
EAN/GTIN:
     4016139223780
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
TRU Components 1566204 Kabelbinder 127mm 4.60mm Silber 10St.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Silber
Kabelbinder-Länge: 127 mm
Kabelbinder-Breite: 4.60 mm
Verzahnung: Ohne
Max. Temperatur: +500 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Material: Edelstahl
Max. Bündel-Ø: 25 mm
Temperaturbereich: -40 - +500 °C
Typ: 1566204
Herst.-Teilenr.: 546573
Inhalt: 10 St.
Farbe: grau
Produkt-Art: Kabelbinder
Hersteller-Nr.: 1566204
EAN: 4016139223780
Anschluss über 1.5 mm² Schraubklemmen

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, 1566204
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 6,02*
1
€ 4,00*
ab € 2,12*
€ 6,34*
Lager 1039
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 4,32*
€ 6,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,32*
€ 6,33
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,432* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 26,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.