Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1566204 Kabelbinder 127mm 4.60mm Silber 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S885711
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1566204
EAN/GTIN:
     4016139223780
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder grau
Kabelbinder für den Einsatz unter extremen Bedingungen, Resistenz gegen Schmutz sowie hohen Temperaturschwankungen.
Features:
Silber
Kabelbinder-Länge (Bereich) 127 mm
Kabelbinder

Verzahnung: Ohne
Lieferumfang:
10 Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
546573
Typ:
1566204
Temperaturbereich:
-40 - +500 °C °C
Verzahnung:
Ohne
Kabelbinder-Länge:
127 mm
Kabelbinder-Breite:
4.60 mm
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Silber
Max. Bündel-Ø:
25 mm
Max. Temperatur:
+500 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,42*
€ 5,84*
1 Tag
99
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 5,85*
6 Tage
99
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 13,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,86*
€ 5,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,73*
€ 5,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 17,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.