Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK 5319 Kabelbinder 200mm 4.80mm Natur 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
WKK
WKK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155088
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     110126971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder polyamid
WKK 5319 Kabelbinder 200mm 4.80mm Natur 100St.

Kategorie: Kabelbinder
Herstellerfarbe: Natur
Kabelbinder-Länge: 200 mm
Kabelbinder-Breite: 4.80 mm
Verzahnung: Innen
Max. Temperatur: +85 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Halogenfrei: Ja
Material: Polyamid 6.6
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Max. Bündel-Ø: 50 mm
Typ: 5319
Herst.-Teilenr.: 5319
Inhalt: 100 St.
Produkt-Art: Kabelbinder
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: 5319
EAN: - - - - - - - - -
CSA listed, File No.: LR 115000-1 – UL listed, File No.: E202784

Weitere Suchbegriffe: WKK, 5319, 200mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,052*
€ 0,082*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 6,60*
2 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 7,65*
Lager 1039
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,04*
€ 8,81*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,69*
€ 7,96
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-24600
ab € 0,11501*
Zubehör
KDS
LC-405YE
ab € 3,99*
Zubehör
Don Quichotte
904633
ab € 0,214*
Zubehör
Schuller Eh'klar
30559
ab € 0,86*
Zubehör
WGB
8801800
ab € 9,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.