| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-104463807 Herst.-Nr.: 110126971 EAN/GTIN: 8717278570587 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WKK Kabelbinder 4.8x200 natur Polyamid 6.6Kunststoffkabelbinder - Für allgemeine Anwendungen. Produktvorteile:- Standardkabelbinder - natur
- für den universellen Gebrauch
- beständig gegen Temperaturen von -40 bis zu +85 °C.
- Brandschutzklasse: UL 94 V-2
- Zulassungen: Reach, RoHS, CE
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | L: | 200 mm | Farbe: | Natur | Material: | Polyamid PA 6.6 | Marke: | WKK | Zugfestigkeit: | 22,2 kg | Stärke: | 4,8 mm | Hinweis: | Max. Bündeldurchmesser: 50 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,052* | € 0,082* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,64* | € 6,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,78* | € 7,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 6,04* | € 8,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|