Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 36TXE21-611820 Bimetallschalter 250V 10A Öffnungstemperatur (± 5°C) 110°C Schließ-Temperatur 95°C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155159
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     36TXE21-611820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
ESKA 36TXE21-611820 Bimetallschalter 250V 10A Öffnungstemperatur (± 5°C) 110°C Schließ-Temperatur 95°C 1St.

Kategorie: Bimetallschalter
Öffnungstemp. ± 5°C: 110 °C
Schließtemp. °C: 95 °C
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 10 A
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 17.6 mm
Höhe: 11.9 mm
Elektrische Lebensdauer: (ca 100000 Zyklen) bei 10 A
Inhalt: 1 St.
Typ: 36TXE21-611820
Schaltspannung: max. 250 V/AC
Produkt-Art: Bimetallschalter
Schaltstrom: max. 16 A
Hersteller-Nr.: 36TXE21-611820
EAN: - - - - - - - - -
Gedrehte Kontakte

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 7,08*
2 Tage
320
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,09*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 15,25*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.