Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 36TXE21-611820 Bimetallschalter 250V 10A Öffnungstemperatur (± 5°C) 110°C Schließ-Temperat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S25625
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     36TXE21-611820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Die Temperaturschalter von Therm-O-Disc bieten hohe Zuverlässigkeit in einer kompakten, vielseitigen Bauform.
Hinweise:
Zulassungen: VDE, UL, CSA.
Weitere Informationen:
Höhe:
11.9 mm
Durchmesser:
17.6 mm
Typ:
36TXE21-611820
Schließtemp. °C:
95 °C
Öffnungstemp. ± 5°C:
110 °C
Anschluss:
Flachstecker 6.3 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Schaltstrom:
16 A
Elektrische Lebensdauer:
(ca 100000 Zyklen) bei 10 A
Produkt-Art:
Bimetallschalter
Weitere Suchbegriffe: eska bimetall-thermostat, bimetall thermostat, bimetallschalter öffnungstemperatur 110°c, ESKA, Termoschalter, Temperaturdifferenzschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 7,08*
2 Tage
320
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 7,09*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,76*
€ 15,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.