Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower THN-HS1 Kühlkörper (L x B x H) 24.5 x 24.5 x 6.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156223
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THN-HS1
EAN/GTIN:
     4016138870657
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Kühlkörper
TracoPower THN-HS1 Kühlkörper (L x B x H) 24.5 x 24.5 x 6.5mm

Kategorie: Kühlkörper
Typ: THN-HS1
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Aluminium
Gewicht: 8 g
Breite: 24.5 mm
Höhe: 6.5 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kühlkörper
Länge (Tiefe): 24.5 mm
Hersteller-Nr.: THN-HS1
EAN: 4016138870657
Einbaumaß: Z113
mit Isolierflansch weiß

Weitere Suchbegriffe: traco dc dc wandler, dc dc steller, TracoPower, THN-HS1, (L
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,36*
€ 5,60*
€ 8,95*
ab € 3,52*
€ 5,62*
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 6,23*
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 6,32*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 9,68*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.