Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 15.8K/W 31x31x16.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30121118
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THN-HS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Kühlkörper
Kühlkörper, Typ=THN-HS1, Breite=31 mm, Höhe=16.5 mm, Länge=31 mm, Thermischer Widerstand=15.8 K/W, Art der Oberfläche=-999, Gehäusetyp=-999, Material Kühlkörper=Aluminium, Perforierung=Ohne
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 3,14*
€ 4,97*
1
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 5,17*
11 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 3,86*
€ 5,80*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,83*
€ 6,11*
1 Tag
448
1
€ 14,99*
ab € 3,43*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.