| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910159716 Herst.-Nr.: 1576978 EAN/GTIN: 4016139293691 |
| |
|
| | |
| Basetech Elektronik- u. Feinmechanik Bit-Schraubendreher 4mm 118 mm, 185mm Präzisionsschraubendreher mit 12 Bits ausziehbare, flexible Verlängerung Aufbewahrung der Bits im Griff Hemdclip für komfortables Tragen Der Präzisionsschraubendreher ist mit einer ausziehbaren, flexiblen Verlängerung ausgestattet und kann somit entweder mit flexiblem oder festen Schaft verwendet werden. Im Lieferumfang befinden sich 12 Mini-Bits aus Nickel-Chrom Stahl, die im Griff des Flexi Drehers aufbewahrt werden können und sich hervorragend für feine Arbeiten an Smartphones eignen. 2 Schlitz 1,5 / 2 mm · 4 Seckskant 0,7 / 1,3 / 2 / 3 mm · 2 TX 5 / 9 mm · 2 P 2 / 5 mm · 2 PH 00/000
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, bits ph2, bit handhalter, Basetech, Elektronik-, u., Feinmechanik, 1576978 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,39* | € 5,02* | | | | Lager 1039 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 7,16* | € 10,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 20,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|