Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoTester Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis 250°C Fühler-Typ NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910161391
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.030A
EAN/GTIN:
     4021563664986
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Laserliner ThermoTester Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis 250°C Fühler-Typ NTC

Zum Einstechen oder Eintauchen
Großer Temperaturmessbeich: -40 °C…250 °C
Schnelle Reaktionszeit

Zum Einstechen oder Eintauchen · Großer Temperaturmessbeich: -40 °C…250 °C · Schnelle Reaktionszeit · Einheit von °C auf °F umschaltbar · Hold-Funktion: der aktuell angezeigte Messwert wird gehalten · Min/Max-Wert Anzeige · Großes LC-Display.

Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: Einstichthermometer
Grund-Genauigkeit ± °C: 2 °C
Messbereich Temperatur: -40 bis 250 °C
Messbereich Temperatur (min.): -40 °C
Kategorie: Einstichthermometer
Temperaturbereich: -40 bis +250 °C
Fühler-Typ: NTC
Messbereich Temperatur (max.): 250 °C
Grund-Genauigkeit ± %: 1.5 %
Grundgenauigkeit: 1,5% ± 2 °C
Hersteller-Nr.: 082.030A
EAN: 4021563664986
Messbereich: -40 °C…250 °C
Genauigkeit: 1,5% ± 2°C

Lieferumfang: ThermoTester + Schutzkappe + Batterie

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,19*
€ 18,44*
€ 4,00*
ab € 9,73*
€ 18,71*
1 Tag
123
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 20,53*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 21,10*
€ 29,66*
€ 3,50*
ab € 27,59*
€ 37,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.