Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASERLINER ThermoTester Einstich-Thermometer, Temperaturbereich -40 bis +250 °C (082.030A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2500341
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.030A
EAN/GTIN:
     4021563664986
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Elektronisch
Zweck  Outdoor
Temperaturmesseinheit  F, °C
Temperaturmessbereich  40 - 250 °C
Genauigkeit  2 °C
  
Bildschirm  
Display-Typ  Digital
Anzeigen-Formfaktor  Eckig
  
Batterie  
Akku-/Batterietyp  LR44
Zahl der unterstützten Batterien  1
Batteriespannung  1,5V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  3,3 cm
Tiefe  21 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  40g
  
Verpackungsinhalt  
Batterien mitgeliefert  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Elektronisch
Zweck:
Outdoor
Temperaturmesseinheit:
F, °C
Temperaturmessbereich:
40 - 250 °C
Genauigkeit:
2 °C
Display-Typ:
Digital
Anzeigen-Formfaktor:
Eckig
Akku-/Batterietyp:
LR44
Zahl der unterstützten Batterien:
1
Batteriespannung:
1,5V
Breite:
3,3 cm
Tiefe:
21 cm
Höhe:
2 cm
Batterien mitgeliefert:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 18,80*
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 18,89*
1 Tag
163
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,90*
€ 29,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,36*
€ 36,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.