Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoTester Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis 250°C Fühler-Typ NTC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V358221
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.030A
EAN/GTIN:
     4021563664986
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
Zum Einstechen oder Eintauchen · Großer Temperaturmessbeich: -40 °C…250 °C · Schnelle Reaktionszeit · Einheit von °C auf °F umschaltbar · Hold-Funktion: der aktuell angezeigte Messwert wird gehalten · Min/Max-Wert Anzeige · Großes LC-Display.
Features:
Zum Einstechen oder Eintauchen
Großer Temperaturmessbeich: -40 °C…250 °C
Schnelle Reaktionszeit
Lieferumfang:
ThermoTester + Schutzkappe + Batterie
Weitere Informationen:
Grundgenauigkeit:
1,5% ± 2 °C
Grund-Genauigkeit ± %:
1.5 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
-40 bis +250 °C
Messbereich Temperatur (max.):
250 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Typ:
NTC
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 12,31*
€ 18,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,64*
€ 18,89*
1 Tag
163
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,64*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,90*
€ 29,63*
€ 3,50*
ab € 27,36*
€ 36,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.