Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 482-100 Dosierpistole 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162708
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 482-100
EAN/GTIN:
     4003315074762
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Brüder Mannesmann M 482-100 Dosierpistole 1St.

Handwerker-Kartuschenpistole in Profi-Qualität, handliche und sehr stabile Ausführung.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Dosierpistole
Produkt-Art: Dosierpistole
Hersteller-Nr.: M482-100
EAN: 4003315074762
Frequenzbereich:
GSM 850: 824 – 894 MHz
GSM 900: 880 – 960 MHz
GSM 1800: 1710 – 1880 MHz
GSM 1900: 1850 – 1990 MHz
UMTS: 1920 – 2170 MHz
Impedanz: 50 Ohm
Anschluss: FME Buchse

Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, 4003315074762, Brüder Mannesmann, M482-100, Mischdüse, Mischer, Statikmischer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 14,61*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 14,62*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 21,08*
€ 28,86*
€ 3,50*
ab € 24,07*
€ 32,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.