Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic HL 3379 Heizlüfter 16 m² Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clatronic
Clatronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910162722
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     HL 3379
EAN/GTIN:
     4006160716726
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 3 stufen 2 kw
Clatronic HL 3379 Heizlüfter 16 m² Weiß

3 Schaltstufen:1000 W/2000 W/Kaltluft
Geeignet für Räume bis 16 m²

Dieses Einsteigermodell ist dank seiner 2 unterschiedlichen Aufstellmöglichkeiten die ideale Zusatzheizung für kleine Räume. Die Ventilationsfunktion und der stabile Tragegriff runden das Gerät ab.

2 unterschiedliche Aufstellmöglichkeiten · Kontrollleuchte · Überhitzungsschutz · Sicherer Stand · Stabiler Tragegriff.

Kategorie: Heizlüfter
Höhe: 25 cm
Breite: 25 cm
Betriebsspannung: 230 V
Schaltstufen: 3
Geeignet für Räume bis max.: 16 m²
Betriebsgeräusch max.: 54 dB
Zeitschaltuhr: Nein
Heizungsgeräte-Besonderheiten: Überhitzungsschutz + Kontrollleuchte
Schutzart: IPX0
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Weiß
Farbe: weiß
Produkt-Art: Heizlüfter
Leistung (Details): 1000 + 2000 W
Länge (Tiefe): 13 cm
Hersteller-Nr.: HL3379
EAN: 4006160716726
Frequenzbereich:
GSM 850: 824 – 894 MHz
GSM 900: 880 – 960 MHz
GSM 1800: 1710 – 1880 MHz
GSM 1900: 1850 – 1990 MHz
UMTS: 1920 – 2170 MHz
Impedanz: 50 Ohm
Anschluss: FME Buchse

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, heizlüfter 2kw, 4006160716726, Clatronic, HL 3379, Infrarotheizung, Elektroheizung, Heizradiator, Elektroheizkörper, Heizlampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
505
1
€ 9,45*
ab € 13,31*
€ 18,56*
4
€ 5,46*
ab € 14,0575*
€ 19,0375*
4
Frei Haus
ab € 14,4225*
€ 19,5725*
1
€ 4,00*
ab € 14,07*
€ 19,62*
Lager 1039
20
1
€ 6,99*
ab € 31,57*
€ 41,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.