Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910166857 Herst.-Nr.: 30.3058.01 EAN/GTIN: 4009816029638 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann Trinity Funk-Thermo-/Hygrometer Schwarz Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 80 m) Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit Funk Uhr (DCF77) Tendenzpfeile Max.-Min.-Funktion Große Funkuhr mit Datumsanzeige und ausgeschriebenem Wochentag (6 Sprachen) Stromversorgung Basis: 2x 1.5 V AA Stromversorgung Sensor: 2x 1.5 V AA Innentemperatur: 0 - 50 °C Außentemperatur: - 40 - +60 °C Innenluftfeuchte: 1 - 99 % Außenluftfeuchte: 1 - 99 % Max. Reichweite im Freifeld: 80 m Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen Abm. Sensor: 130 x 40 x 21 mm Produkt-Art: Funk-Thermo-/Hygrometer Gehäusefarbe: Schwarz Anzeige: digital Übertragungssignal: Funk 433 MHz Funktionen: Außenluftfeuchte + Außentemperatur + Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Datum + Funk-Uhr (DCF77) Abm. Basisstation: 157 x 117 x 43 mm Gewicht (Station): 214 g Kategorie: Funk-Thermo-/Hygrometer Gewicht (Sender): 47 g Hersteller-Nr.: 30.3058.01 EAN: 4009816029638 Zum Digitalisieren von Audio KassettenSie benötigen zum Digitalisieren keinen PCDirektes Konvertieren zu MP3 in ein USB-Flash-Laufwerk oder USB-Kartenleser mit SD/microSD-KarteKann als Walkman, ohne Umwandlung in MP3s, verwendet werdenMP3 Bitrate: 128 kBit/sStromversorgung über USB oder 2x AA Batterien (Batterien nicht im Lieferumfang)Empfohlenes Format: FAT32Inkl. Digitalisierungs-Software Lieferumfang: Basisistation (ohne Batterien) + Externer Sensor (ohne Batterien) + Anleitung.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funk Thermometer, Funkthermometer, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, funkthermometer tfa dostmann, funk thermometer, 4009816029638, TFA Dostmann, 30.3058.01, Trinity, Thermometer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,19* | € 39,74* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,99* | € 39,76* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 34,94* | € 46,57* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 53,91* | € 69,85* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,043* | € 78,473* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|