Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Thermo-Hygrometer TRINITY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Thermo-Hygrometer TRINITY
Funk-Thermo-Hygrometer TRINITY
Artikel-Nr.:
     133-30305801
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816029638
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Überwachen Sie mit dem TRINITY Funk-Thermo-Hygrometer gleichzeitig Ihr Raumklima am Aufstellort und die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Freien über den Funksender.
Die Außenwerte werden an die Station gesendet und Sie sind bestens über die Wetterverhältnisse informiert.
Die Kontrolle der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit durch gezieltes Heizen und Lüften schafft ein behagliches und gesundes Wohnklima und spart sogar Heizkosten. Ideal ist eine Innentemperatur von 18°C bis 22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60%.
Statt im Außenbereich können Sie den Funksender auch in weiter entfernten Räumen (Kinderzimmer, Keller, Lager, Wintergarten, Gewächshaus) aufstellen und auch dort das Raumklima messen.
Darüber hinaus zeigt das praktische Gerät großformatig die genaue Uhrzeit an. Der Wochentag erscheint ausgeschrieben über dem Datum.

Funktionen
  • Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender
  • Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Tendenzpfeile
  • Max.-Min.-Funktion
  • Große Funkuhr mit Datumsanzeige und ausgeschriebenem Wochentag in 6 Sprachen
  • Geschütztes TFA-Design

Technische Daten

Messbereich Temperatur außen -40…+60°C (-40…+140°F)
Lieferumfang Basisstation, Thermo-Hygrosender, Bedienungsanleitung
Messbereich Luftfeuchtigkeit 1…99%
Maximale Reichweite 80 m
Maximale Anzahl Sender 3
Sender im Lieferumfang 30.3221.02
Übertragungsfrequenz 433 MHz
Messbereich Temperatur innen 0…+50°C (+32…+122°F)
Uhr Funkuhr
Material Kunststoff
Montage Zum Stellen
Energieversorgung Batterien
Batterien 2x 1,5 V AA (Basisstation), 2x 1,5 V AA (Sender)
Batterien inklusive nein
Abmessungen (L) 157 x (B) 43 x (H) 117 mm
Gewicht 214 g
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Funk Thermometer, Funkthermometer, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, funk thermometer tfa dostmann, funk thermometer, Außen Thermo-Hygrometer, Funk Luftfeuchtigkeits Hygrometer, Wohnklimahygrometer, Wohnklimamessgerät, Feuchtemessung, Funk-Hygrometer-Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,24*
€ 39,49*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 29,07*
€ 39,51*
Lager 133
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 34,77*
€ 46,24*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 53,99*
€ 69,55*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 64,24*
€ 81,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3249.02
ab € 7,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.