Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Trinity Funk-Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S264711
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.3058.01
EAN/GTIN:
     4009816029638
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

Features:
Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über bis zu 3 Sender (max. 80 m)
Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Funk Uhr (DCF77)
Lieferumfang:
Basisistation (ohne Batterien) + Externer Sensor (ohne Batterien) + Anleitung.
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
157 x 117 x 43 mm
Außenluftfeuchte:
1 - 99 %
Innentemperatur:
0 - 50 °C
Innenluftfeuchte:
1 - 99 %
Außentemperatur:
- 40 - +60 °C
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
80 m
Übertragungssignal:
Funk 433 MHz
Funktionen:
Außenluftfeuchte + Außentemperatur + Innenluftfeuchte + Innentemperatur + Datum + Funk-Uhr
Gehäusefarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Abm. Sensor:
130 x 40 x 21 mm
Gewicht (Station):
214 g
Produkt-Art:
Funk-Thermo-/Hygrometer
Gewicht (Sender):
47 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,24*
€ 39,93*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 39,94*
2 Tage
1
€ 9,90*
ab € 34,75*
€ 46,40*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 49,59*
€ 65,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,36*
€ 82,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,24* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.3249.02
ab € 7,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.