Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B20-COIN999905 Klettpunkte zum Aufkleben Hotmelt Haft- und Flauschteil (Ø) 20mm Schwarz 460teiliges Set


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167136
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B20-COIN999905
EAN/GTIN:
     7640108880376
Suchbegriffe:
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte
Klettpunkte
FASTECH® B20-COIN999905 Klettpunkte zum Aufkleben Hotmelt Haft- und Flauschteil (Ø) 20mm Schwarz 460teiliges Set

100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen

Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.

Kategorie: Klettpunkte
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: zum Aufkleben Hotmelt
Herstellerfarbe: Schwarz
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 20 mm
Min. Temperatur: -5 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Inhalt: 460 Teile
Herst.-Teilenr.: B20-COIN999905
Typ: B20-COIN999905
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Klettpunkte
Hersteller-Nr.: B20-COIN999905
EAN: 7640108880376
Schaltleistung (Referenz): Glühlampen

Weitere Suchbegriffe: fastech klettpunkte schwarz 20 mm, klett klebepunkte, klett-klebepunkte 20 mm, FASTECH®, B20-COIN999905, Spenderbox, Box, Klett
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 33,77*
€ 46,21*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 46,23*
1 Tag
38
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,11*
€ 49,65*
Lager 1039
38
pro Paket
€ 6,99*
ab € 79,02*
€ 99,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,62*
€ 118,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,81*
€ 117,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,44*
€ 112,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,85*
€ 108,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 83,60*
€ 99,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 79,02*
€ 94,03
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 79,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.