Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® B20-COIN999905 Klettpunkte zum Aufkleben Hotmelt Haft- und Flauschteil (Ø) 20mm Schwar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S20138
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B20-COIN999905
EAN/GTIN:
     7640108880376
Suchbegriffe:
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte
Klettpunkte
Der Hotmelt-Kleber PS-A69 ist geeignet für fast alle sauberen, glatten und fettfreien Oberflächen. Ausnahme sind bestimmte Kunststoffe mit Weichmacheranteil (z.B. PVC). Das selbstklebende Klettband fest auf dem Untergrund andrücken und erst nach 12 - 24 Stunden belasten.
Features:
100 % Polyamid
UV- und witterungsbeständig
Langlebig
Bis 10000 mal öffnen und schließen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
B20-COIN999905
Typ:
B20-COIN999905
Klett-Eigenschaft:
zum Aufkleben Hotmelt
Klett-Technologie:
Haft- und Flauschteil
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-5 °C
Produkt-Art:
Klettpunkte
Weitere Suchbegriffe: fastech klettpunkte schwarz 20 mm, klett klebepunkte, klett-klebepunkte 20 mm, FASTECH®, Spenderbox, Box
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,07*
€ 46,28*
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,04*
€ 46,29*
1 Tag
38
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 49,70*
6 Tage
38
pro Paket
€ 6,99*
ab € 79,05*
€ 100,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,28*
€ 55,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,61*
€ 54,28
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 45,16*
€ 53,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,90*
€ 51,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,73*
€ 48,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,64*
€ 47,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,07*
€ 40,54
pro Packung
1 Packung enthält 460 Stück (ab € 0,07407* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.