Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAST-Coins selbstklebend 20mm x 20m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-12524934
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     B20-COIN999905
EAN/GTIN:
     7640108880376
Suchbegriffe:
Klett-Klebepunkte
Klett-Punkte
Klettklebepunkte
Klettpunkte
FAST-Coins selbstklebend, Typ=B20-COIN999905, Breite=20 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=3.4 N/cm, Länge=20 m, Temperatur, max.=80 °C, Temperatur, min.=-10 °C, Bandfarbe=Schwarz, Bandstützmaterial=-999, Bandtyp=Klettverschluss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
162 g
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
162 g
Breite:
135 mm
MERCATEO_WA_NR:
6307909899
Weitere Suchbegriffe: fastech klettpunkte schwarz 20 mm, klett klebepunkte, klett-klebepunkte 20 mm, FAST-Coins selbstklebend
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 34,07*
€ 46,28*
Lager 115
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,04*
€ 46,29*
1 Tag
38
pro Packung
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 49,70*
6 Tage
38
pro Paket
€ 6,99*
ab € 79,05*
€ 100,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,29*
€ 55,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,10*
€ 54,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,32*
€ 52,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,95*
€ 51,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,74*
€ 48,48
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,04*
€ 41,70
pro Packung
1 Packung enthält 460 Stück (ab € 0,07618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.