Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicker Elektronik BET-0624 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.7A 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bicker
Bicker
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167689
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-0624
EAN/GTIN:
     4016139164335
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
tischnetzgerät
Bicker Elektronik BET-0624 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.7A 60W

N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2.7 A
60 W Leistung
getaktet
EN, UL 60950-1
Sehr hohe Zuverlässigkeit
Erfüllt Energie-Effizienzlevel VI

Die Tischnetzteile der Serie BET-0600 versorgen professionelle Geräte in Gewerbe und Industrie mit Strom. Die Netzteile sind robust aufgebaut und für einen langjährigen Betrieb mit hochwertigen Bauteilen, wie z.B. ausschließlich 105°C-Premium-Elektrolytkondensatoren, bestückt. Sie erfüllen die aktuellen Energieeffizienz-Anforderungen mit einem sehr geringen Leerlaufverbrauch und einem hohen Wirkungsgrad. Das vollkommen geschlossene Kunststoffgehäuse schützt vor Staub und Schmutz.

Das Tischnetzteil ist ausgangsseitig über ein 1,50m langes Kabel mit Ferrit und einem DC-Hohlstecker (5,5/2,5) L10 mm ausgestattet. Bitte bestellen Sie bei Bedarf ein Netzkabel mit Kaltgerätestecker IEC-60320-C13 aus dem -Zubehör mit.

Ausgangsstrom (max.): 2.7 A
Ausgangsspannung: 24 V/DC
Eingangsspannung: 115 + 230 V/AC
ErP Status: Step 2
Höhe: 38 mm
Kategorie: Tischnetzteil, Festspannung
Ausgangsstrom (High): 2.7 A
Produkt-Art: Tischnetzteil, Festspannung
Typ: getaktet
Gewicht: 300 g
Breite: 53 mm
Typ: BET-0624
Anzahl Ausgänge: 1 x
Ausgang: Hohlstecker 5.5/2.5
Einsatzort: Steckdose
Leistung (Details): 60 W
Länge (Tiefe): 115 mm
Hersteller-Nr.: BET-0624
EAN: 4016139164335
30 m Länge

Weitere Suchbegriffe: Bicker Elektronik, BET-0624, Netzteil, tisch-netzteile, tischnetzteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,78*
€ 36,49*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 25,56*
€ 36,50*
€ 6,90*
ab € 26,74*
€ 37,08*
Lager 1039
29
€ 6,99*
ab € 46,84*
€ 61,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bicker Elektronik
KP-01
ab € 2,95*
Zubehör
Bicker Elektronik
CB-TRG-EXT
ab € 5,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.