Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bicker Elektronik BET-0624 Tischnetzteil, Festspannung 24 V/DC 2.7A 60W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S542941
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-0624
EAN/GTIN:
     4016139164335
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
tischnetzgerät
Die Tischnetzteile der Serie BET-0600 versorgen professionelle Geräte in Gewerbe und Industrie mit Strom. Die Netzteile sind robust aufgebaut und für einen langjährigen Betrieb mit hochwertigen Bauteilen, wie z.B. ausschließlich 105°C-Premium-Elektrolytkondensatoren, bestückt. Sie erfüllen die aktuellen Energieeffizienz-Anforderungen mit einem sehr geringen Leerlaufverbrauch und einem hohen Wirkungsgrad. Das vollkommen geschlossene Kunststoffgehäuse schützt vor Staub und Schmutz.
Features:
N/A Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 2.7 A
60 W Leistung
getaktet
EN, UL 60950-1
Sehr hohe Zuverlässigkeit
Erfüllt Energie-Effizienzlevel VI
Hinweise:
Der Schutzleiteranschluss PE (primär) ist mit -Vout (sekundär) verbunden.
Optionales Netzkabel mit Kaltgerätestecker IEC-60320-C13 aus dem Conrad-Zubehör bestellen.
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Höhe:
38 mm
Länge:
115 mm
Breite:
53 mm
Einsatzort:
Steckdose
Typ:
getaktet
Ausgangsstrom (High):
2.7 A
Gewicht:
300 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
115 + 230 V/AC
ErP Status:
Step 2
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgang:
Hohlstecker 5.5/2.5
Ausgangsstrom (max.):
2.7 A
Produkt-Art:
Tischnetzteil, Festspannung
Weitere Suchbegriffe: 04016139164427, 04016139164335, Bicker Elektronik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,28*
€ 36,97*
€ 6,90*
ab € 27,02*
€ 36,98*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 37,30*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 54,95*
€ 72,17*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bicker Elektronik
KP-01
ab € 2,93*
Zubehör
Bicker Elektronik
CB-TRG-EXT
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.