Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischnetzteil, 24 VDC, 2.7 A, 65 W, BET-0624


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischnetzteil, 24 VDC, 2.7 A, 65 W, BET-0624
Tischnetzteil, 24 VDC, 2.7 A, 65 W, BET-0624
Artikel-Nr.:
     4502-70C1532
Hersteller:
     Bicker Elektronik
Herst.-Nr.:
     BET-0624
EAN/GTIN:
     4251877610014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tischnetzgerät
Tischnetzteil
tischnetzgerät 24v
tischnetzgerät
Industrie-Tischnetzteil, BET-0624, Bicker Elektronik Der BET-0624 Desktop-Adapter ist durch seine robuste Bauweise und die hochwertigen Komponenten bestens geeignet für einen langjährigen, zuverlässigen und sicheren Betrieb. Er erfüllt die aktuellen Energieeffizienz-Anforderungen wie sehr niedriger Leerlaufverbrauch und hoher Wirkungsgrad. Das komplett geschlossene Kunststoffgehäuse schützt den Adapter vor Staub und Schmutz. Features * Desktop-Adapter für industrielle Anwendungen * Sehr hohe Zuverlässigkeit (MTBF) * Energieeffizienzklasse VI und CoC Tier2-Konformität * Hohe Effizienz
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
2.7 A
Breite:
53 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
38 mm
Länge:
115 mm
Leistung:
65 W
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.36 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,28*
€ 36,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,02*
€ 36,98*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 26,35*
€ 37,30*
7 Tage
37
€ 6,99*
ab € 54,95*
€ 72,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bicker Elektronik
KP-01
ab € 2,93*
Zubehör
Bicker Elektronik
CB-TRG-EXT
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.