Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techno Line MA 10430 Funk-Wetterstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techno
Techno
Artikel-Nr.:
     1039H-940910167781
Hersteller:
     TechnoTrade
Herst.-Nr.:
     MA 10430
EAN/GTIN:
     4029665010434
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
SmartHome Wetterstation
Wetter-Station
Techno Line MA 10430 Funk-Wetterstation

DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption
Zeitzoneneinstellung (+/- 12h)
Innen- und Außentemperaturanzeige

Mit der Wetterstation MA 10430 können Sie die Temperaturen und die Luftfeuchte Ihres Zuhauses permanent überwachen. Die Daten sind nicht nur vom Display der Station ablesbar, sondern, Dank des app-basierenden Systems, auch von Ihrem Smartphone aus zu jeder Zeit und von überall abrufbar. Sie haben sogar die Möglichkeit in der MOBILE ALERTS App Alarmgrenzen zu hinterlegen, so dass Sie via Push-Mitteilung bei Über- oder Unterschreitung der Werte umgehend benachrichtigt werden.
Bitte beachten Sie, da-ss Sie für die gedachte Nutzung (inkl. Datenabfrage per Smartphone und Push-Benachrichtigungen) ein Gateway (Basisstation von Mobile Alerts - zum Beispiel im Set MA 10001 enthalten), die App MOBILE ALERTS, ein Smartphone und Internetanbindung benötigen.
Die MA 10430 ist auch als einfache Wetterstation ohne Anbindung an das Mobile Alerts - System nutzbar. Neben der genauen Uhrzeit über Funkempfang wird Ihnen noch die Innen- sowie Außentemperatur, die Luftfeuchte und die aktuelle Wettersituation mit Wettertendenz angezeigt.

Übersichtliches LCD Display
Mit Anbindung an das Hausüberwachungs-System von "Mobile Alerts"
Inklusive Außensensor und Batterien
MIN/MAX Speicherung - Innenluftfeuchteanzeige - Vorhersage von Wettersituationen und Wettertendenz
Batterieendanzeige
Wandaufhängung oder Tischaufstellung
Wetterstation für das "MOBILE ALERTS" Hausüberwachungs-System
Die MA 10430 überwacht permanent die Innenluftfeuchtigkeit, die Innen- und Außentemperatur und meldet Störungen unverzüglich auf Ihr Smartphone
Station auch als alleinige Station ohne Anbindung an das MOBLILE ALERTS System nutzbar
wetterstation ist perfekt, um die Temperatur und die Luftfeuchte Ihres Zuhauses zu überwachen - von überall
Für die volle Nutzung der gedachten Funktionen ist ein Gateway (Basisstation - zum Beispiel im MA 10001 enthalten), ein Smartphone, die App MOBILE ALERTS und eine Internetanbindung erforderlich
Station:
Abmaße: 84 x 23 x 150 mm
Stromversorgung: 2 x AAA Micro LR03 (inklusive)
Sensor:
Abmaße: 38 x 21 x 129 mm
Stromversorgung: 2 x AA Mignon LR06 (inklusive)

Abm. Basisstation: 84 x 23 x 150 mm
Abm. Sensor: 38 x 21 x 129 mm
Max. Anzahl Sensoren: 1 St.
Funktionen: Batterie-/Akkuzustand + Außentemperatur + Funk-Uhr (DCF77) + Innenluftfeuchte + Innentemperatur + MAX-/MIN-Werte + Max. 1 Sensor + Tendenzanzeige (n)
Gewicht (Station): 164 g
Außenluftfeuchte: 1 - 99 %
Außentemperatur: -39,9 °C - 59,9 °C
Innenluftfeuchte: 20 - 90 %
Innentemperatur: 9,9°C - 59,9 °C
Max. Reichweite im Freifeld: 100 m
Spannungsversorgung Sensor: Mignon-Batterie (2x), inkl.
Spannungsversorgung Station: Mignon-Batterie (2x), inkl.
Kategorie: Funk-Wetterstation
Produkt-Art: Funk-Wetterstation
Gehäusefarbe: Silber + Grau
Anzeige: digital
Hersteller-Nr.: MA10430
EAN: 4029665010434
Batterie: 1 x 3,6 V 1/2AA ER14250 Lithium

Lieferumfang: 1 x Wetterstation MA 10430, 1 x Außensensor TX 29-IT, 2 x AAA Micro LR03, 2 x AA Mignon LR 06

Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, wetterstation technoline, wetter station, 4029665010434, Techno Line, MA 10430, Thermometer, Überwachung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,98*
€ 46,12*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 34,42*
€ 46,13*
Lager 1039
56
€ 6,99*
ab € 59,68*
€ 77,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
TX35
ab € 9,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,33*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.