| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S896711 Herst.-Nr.: MA 10430 EAN/GTIN: 4029665010434 |
| |
|
| | |
| Mit der Wetterstation MA 10430 können Sie die Temperaturen und die Luftfeuchte Ihres Zuhauses permanent überwachen. Die Daten sind nicht nur vom Display der Station ablesbar, sondern, Dank des app-basierenden Systems, auch von Ihrem Smartphone aus zu jeder Zeit und von überall abrufbar. Sie haben sogar die Möglichkeit in der MOBILE ALERTS App Alarmgrenzen zu hinterlegen, so dass Sie via Push-Mitteilung bei Über- oder Unterschreitung der Werte umgehend benachrichtigt werden.
Bitte beachten Sie, da-ss Sie für die gedachte Nutzung (inkl. Datenabfrage per Smartphone und Push-Benachrichtigungen) ein Gateway (Basisstation von Mobile Alerts - zum Beispiel im Set MA 10001 enthalten), die App MOBILE ALERTS, ein Smartphone und Internetanbindung benötigen.
Die MA 10430 ist auch als einfache Wetterstation ohne Anbindung an das Mobile Alerts - System nutzbar. Neben der genauen Uhrzeit über Funkempfang wird Ihnen noch die Innen- sowie Außentemperatur, die Luftfeuchte und die aktuelle Wettersituation mit Wettertendenz angezeigt. Features: DCF-77 Funkuhr mit manueller Einstelloption Zeitzoneneinstellung (+/- 12h) Innen- und Außentemperaturanzeige Lieferumfang: 1 x Wetterstation MA 10430, 1 x Außensensor TX 29-IT, 2 x AAA Micro LR03, 2 x AA Mignon LR 06 Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 84 x 23 x 150 mm | Außenluftfeuchte: | 1 - 99 % | Innentemperatur: | 9,9°C - 59,9 °C | Innenluftfeuchte: | 20 - 90 % | Außentemperatur: | -39,9 °C - 59,9 °C | Anzeige: | digital | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Funktionen: | Batterie-/Akkuzustand + Außentemperatur + Funk-Uhr (DCF77) + Innenluftfeuchte + Innentempe | Gehäusefarbe: | Silber + Grau | Max. Anzahl Sensoren: | 1 St. | Spannungsversorgung Station: | Mignon-Batterie (2x), inkl. | Spannungsversorgung Sensor: | Mignon-Batterie (2x), inkl. | Abm. Sensor: | 38 x 21 x 129 mm | Gewicht (Station): | 164 g | Produkt-Art: | Funk-Wetterstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,99* | € 46,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,59* | € 46,42* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,81* | € 54,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|