Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit STH2 Kabelbinder-Zange STH2 Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit
Panduit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910169113
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     STH2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
Panduit STH2 Kabelbinder-Zange STH2 Rot, Schwarz

Kostengünstiges Werkzeug für Anwendungen mit geringem Volumen bei Wartungs- und Bauanwendungen. Ergonomischer Griff und enge Griffspanne. Obere Ladefunktion für Rechts- und Linkshänder. Zur schnellen und sicheren Verarbeitung von Bindern mit einer Breite von 3,7- 8,9 mm. Der Kabelbinder wird direkt am Kopf abgeschnitten.

Typ: STH2
Farbe: rot + schwarz
Länge (Tiefe): 156 mm
Kategorie: Kabelbinderzange
Produkt-Art: Kabelbinderzange
Gewicht: 71 g
Herstellerfarbe: Rot + Schwarz
Halogenfrei: Nein
Max. Binder-Stärke: 8.90 mm
Kabelbinder-Breite (min.): 3.70 mm
Höhe: 75 mm
Hersteller-Nr.: STH2
EAN: - - - - - - - - -
Leistung: 50 W

Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, kabelbinderzange panduit, kabelbinderpistole, 74983222285, Panduit, STH2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 26,11*
€ 35,49*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,87*
€ 35,60*
€ 3,90*
ab € 26,91*
€ 36,51*
€ 4,00*
ab € 47,34*
€ 72,55*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 68,35*
€ 87,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,38*
€ 103,982
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,10*
€ 98,889
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,29*
€ 96,735
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,61*
€ 92,356
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,35*
€ 81,337
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.