Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) TCL 024-105DC 5.25 V/DC 5A 24W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170239
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 024-105DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
TracoPower Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) TCL 024-105DC 5.25 V/DC 5A 24W 1 x

5.25 V/DC / 5 A
24 W
Parallel schaltbar
Eingangsspannungsbereich 18 - 75 V/DC

Kompaktes Hutschienen-Netzteil im Kunststoffgehäuse.

Einstellbare Ausgangsspannung · Ausgangscharakteristik geeignet für Batterieladung · DC-OK Signal · Funkentstörung gemäß EN 55022, Klasse B und FCC, Level B.

Typ: Getaktet
Ausführung: Hutschienen-Netzteil
Eingangsspannung: 18 - 75 V/DC
Ausgangsstrom (max.): 5 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Höhe: 75 mm
Länge (Tiefe): 27 mm
Ausgangsspannung (nom.): 5 V/DC
Anschluss: Schraubklemme
Leistung (Details): 24 W
Anschlüsse: Schraubklemmen
Eingangsspannung (min.): 18 V/DC
Eingangsspannung (max.): 75 V/DC
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Ausgangsspannung (min.): 5 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 5.25 V/DC
Typ: TCL 024-105DC
Eingangsspannung (nominal): 72 V/DC + 24 V/DC + 36 V/DC + 48 V/DC
Herst.-Teilenr.: TCL 024-105DC
Ausgangsspannung: 5 V/DC
Ausgangsstrom (Details): 5 A
Breite: 100 mm
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Hersteller-Nr.: TCL024-105DC
EAN: - - - - - - - - -
Gehäusematerial: Kunststoff gemäß UL94V-0

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,65*
€ 65,62*
€ 8,95*
ab € 49,85*
€ 65,63*
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 77,71*
Frei Haus
ab € 61,72*
€ 82,04*
Lager 1039
11
Frei Haus
ab € 136,78*
€ 161,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.