Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle HYG-E 6001 Hygrostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eberle
Eberle
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170286
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     119 1701 91 100
EAN/GTIN:
     4017254105272
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat Verteilersysteme
Zweipunktregler
Eberle HYG-E 6001 Hygrostat Weiß

35 - 100% rel. Luftfeuchte
IP30 geschütztes Gehäuse

Hygrostat zur Regelung eines anschließbaren Luftent- oder Befeuchters. Ideal für Wohn- und Büroräume, Laboratorien usw. Der Schaltkontakt ist 1 Wechsler zum Be- oder Entfeuchten. Das Gerät ist zur Wandmontage geeignet oder direkt auf eine UP-Dose montierbar.

Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Weiß
Betriebsspannung: 24 - 230 V
Kategorie: Hygrostat
Länge (Tiefe): 7.5 cm
Breite: 7.5 cm
Höhe: 25.5 m
Schutzart: IP30
Produkt-Art: Hygrostat
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 119170191100
EAN: 4017254105272
Schaltstrom: 5 (0,2) A
35% - 100% rel. Luftfeuchte
Kontaktart: 1 Wechsler

Lieferumfang: Hygrostat · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: hygrostat eberle, hygrostat verteilersysteme, 4017254105272, Eberle, 119 1701 91 100, HYG-E 6001, Luftfeuchtigkeitsmesser
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 69,15*
€ 84,69*
Frei Haus
ab € 70,18*
€ 86,02*
€ 5,00*
ab € 72,47*
€ 88,12*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 74,04*
€ 90,65*
Lager 1039
18
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 238,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,29*
€ 280,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,33*
€ 266,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eberle Controls
7632482000
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.