Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TCL 060-148 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 1.25A 60W 1 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TracoPower
TracoPower
Artikel-Nr.:
     1039H-940910170952
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCL 060-148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
TracoPower TCL 060-148 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 48 V/DC 1.25A 60W 1 x

Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC
Für Anwendungen im Industrie-, Büro- und Wohnbereich
Ultrakompaktes Kunststoffgehäuse
Aufrastbar auf DIN-Schiene
Inkl. Adapter für Wandmontage
Einstellbare Ausgangsspannung
DC-OK Signal
Niedrige Restwelligkeit
Überlast- und Kurzschlussschutz
Parallelbetrieb möglich

Industrieschaltnetzteile für DIN-Schienenmontage im kompakten Kunststoffgehäuse.

Universal-Netzeingang · Einstellbare Ausgangsspannung · DC-OK Signal (1x) · Parallelbetrieb möglich · Modelle mit Schraubklemmen oder Federkraftklemmen (Version C) erhältlich · Internationale Sicherheitsstandards/Zulassungen· Sicherheit nach cUL/UL 60950, UL 508C gelistet, EN 50178, EN 60204 · IEC/EN 60950-1, CB-Report · Störfestigkeit EN 61000-6-2 · Leitungsgebundene Störungen EN 55011, Klasse B · Restwelligkeit < 50mVpp (20 MHz Bandbreite) · Betriebstemperatur -10 bis + 70 ºC (oberhalb 50 ºC: Leistungsreduktion 2%/K) · Strombegrenzung 120% Iaus max · Lastregelung ± 2.5% max.

Typ: Getaktet
Eingangsspannung: 85 - 264 V/AC, 85 - 375 V/DC
Ausgangsstrom (max.): 1.25 A
Anzahl Ausgänge: 1 x
Phasen: 1
Gewicht: 270 g
Herst.-Teilenr.: TCL 060-148
Typ: TCL 060-148
Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC + 230 V/AC + 85 - 375 V/DC
Anschlüsse: Schraubklemmen
Ausgangsspannung: 48 V/DC
Ausgangsstrom (Details): 1.25 A
Produkt-Art: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Kategorie: Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Höhe: 75 mm
Eingangsspannung (min.): 85 V/AC
Eingangsspannung (max.): 264 V/AC
Länge (Tiefe): 100 mm
Ausgangsspannung (min.): 48 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 56 V/DC
Anschluss: Schraubklemme
Leistung (Details): 60 W
Ausgangsspannung (nom.): 48 V/DC
Breite: 45 mm
Hersteller-Nr.: TCL060-148
EAN: - - - - - - - - -
Sensorart: Keramisch

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,63*
€ 84,35*
€ 8,95*
ab € 64,67*
€ 84,36*
Frei Haus
ab € 76,85*
€ 96,93*
€ 6,90*
ab € 71,67*
€ 101,22*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 169,29*
€ 201,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,41*
€ 239,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,98*
€ 237,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,13*
€ 222,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.