Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT70 Adventure C1180.01 PMR/LPD-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Midland
Midland
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171004
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1180.01
EAN/GTIN:
     8011869197215
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Midland XT70 Adventure C1180.01 PMR/LPD-Handfunkgerät 2er Set

Praktisches 2er Kofferset
Bis zu 18 Stunden Batterielaufzeit
Inkl. Headsets, Akkus und Standlader

Das Midland XT 70 Adventure - ein PMR446 Sprechfunkgerät im Kofferset mit allen wichtigen Funktionen. Die beiden Geräte vorfügen über 24 voreingestellte Kanäle (8 PMR446 +16), sowie 69 LPD Kanäle. Für ungestörte Gespräche stehen 38 CTCSS- und 83 DCS-Töne zur Verfügung. Außerdem verfügen die Geräte über eine Nachrauschunterdrückung, Vox-Freisprechfunktion, CALL-Funktion und Kanalsuchlauf sowie alphanumerische LC-Display. Die Leistung beträgt 500 mW ERP. Die Funkgeräte verfügen über einen 2-poligen MIC/SPK-Zubehöranschluss und eine Micro-USB-Ladebuchse.

Kanäle: 24 (8 + 16 voreingestellt)/69 LPD · 38 CTCSS-/83 DCS-Töne · Leistung: 500 mW ERP · Nachrauschunterdrückung · Vox mit 9 Stufen einstellbarer Empfindlichkeit · Alphanumerisches LC-Display · CALL-Funktion mit 5 Melodien · Babysitterfunktion mit Reichweitenkontrolle · Kanalsuchlauf (SCAN) · High/Low Power (PMR446) · Hintergrundbeleuchtung · Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C · Batterielaufzeit: ca. 18 Stunden · Reichweite: Bis zu 12 km · MIC/SPK-Zubehöranschluss 2-polig · Ladebuchse: Micro-USB.

Kategorie: PMR/LPD-Handfunkgerät
Gewicht: 113 g
Länge (Tiefe): 33 mm
Besonderheiten: VOX + Im Koffer + Scan-Funktion + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss für Mikrofon
Höhe: 120 mm
Übertragungsart: Analog
Breite: 58 mm
Sendeleistung: 0.5 W
Frequenz: 446 MHz
Kanäle: 8 PMR + 69 LPD
Produkt-Art: PMR/LPD-Handfunkgerät
Hersteller-Nr.: C1180.01
EAN: 8011869197215
Frontplattenöffnung 45 x 45 mm
Genauigkeit: 0.0005 %

Lieferumfang: 2 x Funkgerät + 2 x Akkupack + 2 x Einzel-Standlader + 2 x USB-Netzteil + 2 x USB-Ladekabel + 2 x Gürtelclip + 2 x Headset MA 21 + 1 Koffer + Anleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, Midland, C1180.01, XT70 Adventure, Walkie-Talkie, Walky-Talky, Woki-Toki
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 86,64*
€ 109,37*
€ 3,50*
ab € 97,38*
€ 122,00*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 97,52*
€ 122,01*
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 123,78*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 228,75*
€ 266,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,92*
€ 315,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,53*
€ 298,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,01*
€ 286,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.