Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-30XHR Endoskop Sonden-Ø: 8mm Sonden-Länge: 88cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910171020
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-30XHR
EAN/GTIN:
     4016138870053
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop
VOLTCRAFT BS-30XHR Endoskop Sonden-Ø: 8mm Sonden-Länge: 88cm

Wechselbare Kamersonde
Wasserdichte Mini-Kamera mit dimmbarer LED-Beleuchtung
Ergonomischer Griff
6,8 cm (2.7") großer Monitor
Zoom-Funktion
Semiflexibler Schwanenhals
Optionale Kameras mit Ø 3,9 mm und bis 20 m als Zubehör erhältlich

Mit dem Endoskop BS-30XHR erkunden Sie selbst schwer zugängliche Stellen mühelos und erhalten in jeder Situation ein genaues Bild. Der flexible 88 cm lange Schwanenhals ist perfekt geeignet, um Rohre und Leitungen im Haus oder Hohlräume im Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare LED-Kameralicht sorgt dabei für optimale Lichtverhältnisse und eine perfekte Bildqualität in Farbe. Doch nicht nur Handwerker und Bastler wissen die Vorteile eines Endoskops zu schätzen. Ornithologen z.B. können mit diesem Endoskop Nistkästen oder Bruthöhlen im Handumdrehen inspizieren.

Wechselbare, semiflexible Kamerasonde · Dimmbares 4-LED-Kameralicht · LCD-Farbmonitor · Zoomfunktion (x1/x1,5/x2) · Monitorbild um 180° drehbar · Rutschfester Handgriff·Mit Bergungshaken, Spiegel und Magnet

Kategorie: Endoskop
Gewicht: 330 g
Sonden-Ø: 8 mm
Sonden-Länge: 88 cm
Endoskop-Besonderheiten: Bildrotation + Fokussierung + LED-Beleuchtung + Wechselbare Kamerasonde + Hochauflösend
Display-Auflösung: 960 x 240 Pixel
Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel
Fokussierung: 6 cm - ?
Digitalzoom: 2 x
Schutzart: IP67 (Sonde)
Spannungs-Versorgung (Details): 4 Mignon-Batterien (AA)
Sichtfeld: 54 °
Lichtquelle: 4 LEDs weiß
Max. Biegeradius: 45 mm
Min. Fokusierungsentfernung: 60 mm
Umgebungstemperatur: 0 bis +45 °C
Produkt-Art: Endoskop
Typ: BS-30XHR
Hersteller-Nr.: BS-30XHR
EAN: 4016138870053
Fokussierung: min. 6 cm
LED-Beleuchtung: Dimmbar

Lieferumfang: Kamerasonde 88 cm · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Koffer · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, BS-30XHR, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
103
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 106,74*
Frei Haus
ab € 86,03*
€ 109,27*
€ 5,95*
ab € 97,41*
€ 119,81*
Lager 1039
100
Frei Haus
ab € 125,29*
€ 152,12*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,55*
€ 179,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
BS-3m
ab € 33,74*
Sonstiges
Voltcraft
BS-10/1M VGA MF
ab € 64,75*
Sonstiges
Voltcraft
BS-3.9
ab € 141,59*
Sonstiges
Voltcraft
BS-5.5
ab € 109,22*
Sonstiges
Voltcraft
BS-6.5/1m
ab € 110,03*
Sonstiges
Voltcraft
BS8.0
ab € 64,80*
Sonstiges
Voltcraft
BS-8.0
ab € 93,30*
Sonstiges
Voltcraft
1182109
ab € 58,34*
Sonstiges
Voltcraft
1209064
ab € 306,78*
Sonstiges
Voltcraft
BS-SET 8MM
ab € 3,69*
Sonstiges
Voltcraft
BS
ab € 305,62*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,90*
Sonstiges
Voltcraft
123097
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.