Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endoskop BS-30XHR Sonden-Ø: 8 mm Sonden-Länge: 88 cm Bildrotation, Fokussierung, LED-Beleuchtung, Wechselbare (BS-30XHR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2688991
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-30XHR
EAN/GTIN:
     4016138870053
Suchbegriffe:
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
flexibles endoskop

Übersicht

Endoskop BS-30XHR

Wechselbare Kamersonde Wasserdichte Mini-Kamera mit dimmbarer LED-Beleuchtung Ergonomischer Griff 6,8 cm großer Monitor Zoom-Funktion Semiflexibler Schwanenhals Optionale Kameras mit Ø 3,9 mm und bis 20 m als Zubehör erhältlich

Mit dem BS-30XHR Farbkamera-Endoskop erkunden Sie mühelos selbst schwer zugängliche Stellen und machen sich überall ein genaues Bild. Der flexible 88 cm lange Schwanenhals ist z. B. ideal, um Rohre und Leitungen im Haus oder Auto auf Beschädigung bzw. Korrosion zu überprüfen. Das dimmbare LED-Kameralicht sorgt dabei für optimale Ausleuchtung. Das Endoskop eignet sich hervorragend für Heimwerker, Bastler und Hobby-Biologen, z.B. um Tierbauten wie Maulwurfgänge oder Vogel-Nistkästen genau zu inspizieren.

Ausstattung:
Wechselbare, semiflexible Kamerasonde Dimmbares 4-LED-Kameralicht LCD-Farbmonitor Zoomfunktion (x1/x1,5/x2) Monitorbild um 180° drehbar Rutschfester Handgriff Mit Bergungshaken, Spiegel und Magnet

Technische Daten:
Biegeradius (max.): 45 mm Dig. Zoom: 2 x Display-Auflösung: 960 x 240 Pixel Endoskop-Besonderheiten: Bildrotation,Fokussierung,LED-Beleuchtung,Wechselbare Kamerasonde,Hochauflösend Endoskop-Typ (Kategorisierung): Endoskop Fokussierung: 6 cm - 8 Gewicht: 330 g Kamera-Auflösung: 640 x 480 Pixel Lichtquelle: 4 LEDs weiß Schutzart: IP67 (Sonde) Sichtfeld: 54 ° Sonden-Länge: 88 cm Sonden-Ø: 8 mm Spannungs-Versorgung: 4 Mignon-Batterien (AA) Umgebungs-Temperatur: 0 bis +45 °C Weitere technische Daten: Fokussierung: min. 6 cm LED-Beleuchtung: Dimmbar

Lieferumfang:
Kamerasonde 88 cm Magnetaufsatz Hakenaufsatz Spiegelaufsatz Koffer Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Nicht zur Anwendung an Menschen und Tieren geeignet! Batterien nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: bs30xhr, voltcraft, 30xhr, endoskop, sondenø:, sondenlänge:, sonden, sondenlnge, länge, bildrotation, fokussierung, ledbeleuchtung, wechselbare, beleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,34*
€ 105,82*
2 Tage
131
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 105,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,23*
€ 120,46*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 174,71*
€ 209,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,40*
€ 142,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
123096
ab € 9,01*
Sonstiges
Voltcraft
BS-3m
ab € 33,37*
Sonstiges
Voltcraft
BS-10/1M VGA MF
ab € 44,48*
Sonstiges
Voltcraft
BS-3.9
ab € 139,79*
Sonstiges
Voltcraft
BS-5.5
ab € 107,13*
Sonstiges
Voltcraft
BS-6.5/1m
ab € 107,27*
Sonstiges
Voltcraft
BS8.0
ab € 63,73*
Sonstiges
Voltcraft
BS-8.0
ab € 92,01*
Sonstiges
Voltcraft
1182109
ab € 57,35*
Sonstiges
Voltcraft
1209064
ab € 299,56*
Sonstiges
Voltcraft
BS-SET 8MM
ab € 3,66*
Sonstiges
Voltcraft
BS
ab € 299,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.