Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF DC 4,0-5,6/75-300 III 6473A015 Zoom-Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon
Canon
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172188
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     V446561
EAN/GTIN:
     4960999214078
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Canon EF DC 4,0-5,6/75-300 III 6473A015 Zoom-Objektiv

Canon EF DC 4,0-5,6/75-300 III Weit Entferntes ganz nah ran holen und dabei den Bildausschnitt, je nach Motiv, optimal festlegen - das ist die besondere Stärke der EF-Tele-Zooms. Störende Details bleiben aus dem Bild oder werden unscharf abgebildet, damit sich der Blick ganz auf das Hauptmotiv konzentrieren kann.

Kategorie: Zoom-Objektiv
Produkt-Art: Zoom-Objektiv
Hersteller-Nr.: 6473A015
EAN: 4960999214078
Abmessungen:
Basis: 138 x 125 x 47 mm
Fentersensor: 55 x 55 x 27 mm
Bewegungsmelder: 98 x 66 x 33 mm
Sirene: 59 x 59 x 80 mm
Batterie Bewegungsmelder: 1 x CR123A, 3 V
Batterie Fenstersensor: 1 x CR123A, 3 V.

Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, zoomobjektiv canon ef, zoomobjektiv canon, zoomobjektiv, 4960999214078, Canon, 6473A015, EF DC 4, 0-5, 6/75-300 III
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,99*
€ 232,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 207,22*
€ 232,72*
€ 3,50*
ab € 221,90*
€ 248,11*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 384,11*
€ 426,49*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,49*
€ 507,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,37*
€ 506,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,04*
€ 492,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,21*
€ 486,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,11*
€ 457,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.