Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon - Telezoomobjektiv - 75 mm - 300 mm - f/4.0-5.6 III - Canon EF - für EOS 100, 1200, 1300, 1D, 5D, 5DS, 6D, 70, 700, 750, 760, 7D, 80, 8000, Kiss X8i, Rebel T6s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Objektiv
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Objektiv
Artikel-Nr.:
     2753M-7296480
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6473A003
EAN/GTIN:
     4960999214078
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Canon - Telezoomobjektiv - 75 mm - 300 mm - f/4.0-5.6 III - Canon EF - für EOS 100, 1200, 1300, 1D, 5D, 5DS, 6D, 70, 700, 750, 760, 7D, 80, 8000, Kiss X8i, Rebel T6s
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  6473A003
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon Telezoomobjektiv - 75 mm - 300 mm
Objektivsystem  Telezoomobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Canon EF
Blendenöffnung  F/4.0-5.6
Brennweite  75 mm - 300 mm
Optisches Zoom  4 x
Min. Fokussierungsabstand  1.5 m
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 13 Elemente
Besondere Funktionen  Tele, Zoom
Filtergröße  58 mm
Länge  12.2 cm
Gewicht  480 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Englisch
Entwickelt für  EOS 100, 1100, 1200, 1300, 1D, 500, 550, 5D, 5DS, 60, 600, 650, 6D, 70, 700, 750, 760, 7D, 80, 8000, Kiss F, Kiss X2, Kiss X3, Kiss X4, Kiss X5, Kiss X50, Kiss X6i, Kiss X7, Kiss X70, Kiss X7i, Kiss X8i, Rebel SL1, Rebel T1i, Rebel T2i, Rebel T3, Rebel T3i, Rebel T4i, Rebel T5i, Rebel T6i, Rebel T6s

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12.2 cm
Durchmesser  7.1 cm
Gewicht  480 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Englisch
  
Objektivsystem  
Typ  Telezoomobjektiv
Besondere Funktionen  Tele, Zoom
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  75 mm - 300 mm
Blendenöffnung  F/4.0-5.6
Optisches Zoom  4 x
Vergrößerung  0.25
Min. Fokussierungsabstand  1.5 m
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  32.2 Grad
Min. Betrachtungswinkel  8.3 Grad
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 13 Elemente
Filtergröße  58 mm
Blendenlamellen  7
Befestigungstyp  Canon EF
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivdeckel
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon EOS 1000D, 100D, 10D, 1100D, 1200D, 1300D, 1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, 1D X, 1D X Mark II, 1Ds, 1Ds Mark II, 1Ds Mark II N, 1Ds Mark III, 20D, 20Da, 300D, 30D, 350D, 400D, 40D, 450D, 500D, 50D, 550D, 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV, 5DS, 5DS R, 600D, 60D, 60Da, 650D, 6D, 6D (N), 6D (WG), 700D, 70D, 750D, 760D, 7D, 7D Mark II, 8000D, 80D, D30, D60, Digital Rebel, Digital Rebel XT, Digital Rebel XTi, Kiss Digital, Kiss Digital N, Kiss Digital X, Kiss F, Kiss X2, Kiss X3, Kiss X4, Kiss X5, Kiss X50, Kiss X6i, Kiss X7, Kiss X70, Kiss X7i, Kiss X8i, Rebel SL1, Rebel T1i, Rebel T2i, Rebel T3, Rebel T3i, Rebel T4i, Rebel T5i, Rebel T6i, Rebel T6s, Rebel XS, Rebel XSi

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Länge:
12.2 cm
Durchmesser:
7.1 cm
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Englisch
Typ:
Telezoomobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele, Zoom
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
75 mm - 300 mm
Blendenöffnung:
F/4.0-5.6
Optisches Zoom:
4 x
Vergrößerung:
0.25
Min. Fokussierungsabstand:
1.5 m
Fokuseinstellung:
Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
32.2 Grad
Min. Betrachtungswinkel:
8.3 Grad
Objektivkonstruktion:
9 Gruppen / 13 Elemente
Filtergröße:
58 mm
Blendenlamellen:
7
Befestigungstyp:
Canon EF
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, zoomobjektiv canon ef, zoomobjektiv canon, zoomobjektiv, canon, 75300mm, f/45.6, 6473a003, 1200, 1300, 8000, 6473, f456, 300mm, objektyvas, telezoomobjektiv, f/4.05.6, kiss, rebel, objektiv, filtergewinde, schwarz, f4056
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,99*
€ 232,71*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 207,22*
€ 232,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 221,90*
€ 248,11*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 384,11*
€ 426,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.