Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell AIDC HPA710WE4 Luftreiniger 21m² Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell
Honeywell
Artikel-Nr.:
     1039H-940910172415
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     HPA710WE4
EAN/GTIN:
     4022167407108
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Honeywell AIDC HPA710WE4 Luftreiniger 21m² Weiß, Schwarz

Timerfunktion
Auto-Modus
Touchscreen-Bedienfeld
Schnellreinigungsstufe

Kraftvoller Luftreiniger in modernem, schlichtem Design - hilft Allergene in der Raumluft zu reduzieren und wieder besser durchzuatmen. Reduziert Gerüche. Mit integriertem, intelligentem Sensor zur Messung der Luftqualität.
Die Raumluft wird um bis zu 99,97% aller mikroskopisch kleinen Partikel und Allergene, z.B. Schimmel, Sporen, Pollen, Staub, Rauch und Tierhaare HEPA Filters gereinigt. Außerdem werden unangenehme Haushaltsgerüche und FOVs/ Gase im Vorfilter beseitigt. Der Sensor mit 3-farbiger LED-Anzeige ermöglicht die einfache Überwachung der Qualität der Raumluft. Die Auto-Funktion sorgt für Leistungsregulierung je nachLuftqualität.

Kategorie: Luftreiniger
Reinigungs-Leistung (max.): 187 m³/h
Geeignet für Räume bis max.: 21 m²
Besonderheiten: Integrierter Hygrostat + Integrierter Ionisator + LED-Statusanzeige + Timer-Funktion + Touchscreen
Betriebsspannung: 230 V
Herstellerfarbe: Weiß + Schwarz
Kabellänge: 1.80 m
Breite: 200 mm
Höhe: 508 mm
Gewicht: 6.15 kg
Farbe: weiß + schwarz
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 341 mm
Leistung (Details): 33 W
Produkt-Art: Luftreiniger
Hersteller-Nr.: HPA710WE4
EAN: 4022167407108
Ausgang: 1 mV/A

Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, honeywell luftreiniger, luftreiniger, luftreiniger 21 m², 4022167407108, Honeywell AIDC, HPA710WE4, Lufterfrischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,53*
€ 354,52*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,63*
€ 354,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 335,17*
€ 403,09*
Frei Haus
ab € 365,75*
€ 433,83*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 608,07*
€ 714,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,18*
€ 849,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,85*
€ 834,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,53*
€ 791,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,83*
€ 766,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,07*
€ 723,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
HRF-L710E
ab € 47,05*
Sonstiges
Honeywell
HRF-Q710E
ab € 46,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.