Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-23867-01 Herst.-Nr.: HON HPA710WE4 EAN/GTIN: 4022167407108 |
| |
|
| | |
| HONEYWELL
Premium-Luftreiniger HPA710WE4 weiß/schwarz
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Kraftvoller Luftreiniger in modernem, schlichtem Design - hilft Allergene in der Raumluft zu reduzieren und wieder besser durchzuatmen. Reduziert Gerüche. Mit integriertem, intelligentem Sonsor zur Messung der Luftqualität.
- filtert bis zu 99,97 % aller mikroskopisch kleinen Partikel und Allergene, z.B. Schimmel, Sporen, Pollen, Staub, Rauch und Tierhaare (echter HEPA Filter)
- hilft unangenehme Haushaltsgerüche und FOVs/ Gase zu beseitigen (Vorfilter)
- elektronische Filterkontrollanzeige zum Filterwechsel, - Filter einfach austauschbar
- Sensor mit 3-farbiger LED-Anzeige zur einfachen Überwachung der Qualität der Raumluft
- Auto-Funktion: automatische Leistungsregulierung je nach aktueller Luftqualität
- 4 Schaltstufen: 1 - Flüsterleise ~ niedrige Schaltstufe
- 2 - Keime ~ mittlere Schaltstufe3 - normale Luftreinigung ~ hohe Schaltstufe4 - Allergene ~ sehr hohe Schaltstufe
- Ionisator verstärkt den Luftreinigungsprozess
- Schnellreinigungsstufe für besonders schnelle Reinigung der Raumluft
- Schlaffunktion - besonders geräuscharm und Beleuchtung aus
- energieeffizienter DC-Motor für sparsame und leise Funktionsweise
- elektronische Zeitschaltuhr (2-4-8 Stunden)
- Kindersicherung
- Touchscreen
Technische Daten:
- Leistungsaufnahme: 33 Watt
- Spannung/Frequenz: 220-240 V / ~ 50 Hz
- fi ltert Partikel bis zu 0,3 µm
- Reinigungsleistung (CADR): 187m³/h
- Kabellänge inkl. Stecker: 1,80 m
- Maße (L x B x H): 34,1 x 20,0 x 50,8 cm
- Gewicht: ca. 6,15 kg
- inkl. HEPA-Fitler, Aktivkohlefilter, Vorfilter und - Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| | | |
| |