Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-C™, Netzwerk Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) - 1x RJ45-Buchse] 716173x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce
Renkforce
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173285
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4599070
EAN/GTIN:
     4064161150741
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Renkforce USB-C™, Netzwerk Adapter [1x USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0) - 1x RJ45-Buchse] 716173x

Stellt einen Ethernetanschluss in Gigabit-Geschwindigkeit zur Verfügung, wenn die WLAN-Verbindung schlecht ist
Geschwindigkeiten bis 1 Gbps
Hochwertiges Aluminiumgehäuse
Leicht und kompakt
Mit Status-LED

Speisung über USB, kein externes Netzteil erforderlich
Abwärtskompatibel zu den Standards USB 3.1,USB 2.0 und 1.1
Leitungslänge 50 Meter bei RJ45 Cat. 6a mit 2,5G/1G/100/10MB
Unterstützt 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T und 2,5G Base-T mit Auto-Negotiation
IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) mit Layer 2 Priority Encoding/Decoding
IEEE 802.1Q VLAN Tagging

Kabel-Art: USB-C™, Netzwerk Adapter
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: USB 3.2 Gen 1 Stecker C (USB 3.0)
Anschluss-Typ: USB-C™ + RJ45
Anschluss B: RJ45-Buchse
Kabellänge: 11.00 cm
Herstellerfarbe: Dunkelgrau
Stecker-Ausführung: gerade
AWG: 32/24
Ausführung: Adapter
Kabel-Anwendung: USB-C™ + Netzwerk
Kabel-Form: rund
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Farbe: grau
Produkt-Art: USB-C™
Hersteller-Nr.: RF-4599070
EAN: 4064161150741

Lieferumfang:

USB-C Gigabit Ethernet Adapter + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb rj-45 adapter usb c, usb ethernet adapter, usb netzwerk adapter renkforce, Renkforce, RF-4599070, 716173x, USB-Adapter, USB Adapter, Adapter für USB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,04*
€ 50,01*
2 Tage
354
Frei Haus
ab € 36,84*
€ 50,02*
€ 3,50*
ab € 53,83*
€ 71,45*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 76,87*
€ 98,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.