Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4599776 Fingerprint/RFID Zugangssystem Aufputz 9 V/DC, 18 V/DC IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sygonix
Sygonix
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173491
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4599776
EAN/GTIN:
     4064161148519
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
Sygonix SY-4599776 Fingerprint/RFID Zugangssystem Aufputz 9 V/DC, 18 V/DC IP66

Zugang über Fingerabdruck oder RFID-Karte
Modernes und stylisches Design
Geschütztes Metallgehäuse
Vandalismusalarm
Witterungsgeschützt

Zugang nur für Befugte!
Ganz schön klein, ganz schön sicher: Mit dem Sygonix Wetterschutzmodul mit Metallgehäuse ist das Fingerabdruck- und RFID-Zugangskontrollsystem stets witterungsgeschützt. Es erlaubt 100 Personen via Fingerabdruck, 890 Nutzer via RFID-Karte sowie 10 Besuchern Zugang zum Gebäude. Ein praktisches Feature: Das Modul ist mit einem Vandalismusalarm ausgestattet, was mutwilliger Zerstörung vorbeugt und noch mehr Schutz bietet. Ein LED-Farbdisplay zeigt darüber hinaus den Status des Kontrollsystems an und man erhält so optische Signale für Zugangsgewährung oder -verweigerung. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Wetterschutzmodul eine Fernsteuerung mit Batterie, eine Diode, zwei Schrauben, zwei Dübel sowie ein Schraubenschlüssel zur Montage.

1000 Benutzer (100 Fingerabdruck-Benutzer + 890 Kartenbenutzer + 10 Besucher)
Relaisausgang
Impuls- und Umschaltmodus
Statusanzeige über LED-Farbdisplay
Zugang über Fingerabdruck oder RFID-Karte
Modernes und stylisches Design
Geschütztes Metallgehäuse
Vandalismusalarm
Witterungsgeschützt

Anz. Der Code-Ziffern/-Kombinationen: 1000
LEDs: 2
Schutzart: IP66
Gewicht: 170 g
Länge (Tiefe): 20 mm
Höhe: 73 mm
Breite: 73 mm
Produkt-Art: Fingerprint/RFID Zugangssystem
Kategorie: Fingerprint/RFID Zugangssystem
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Auslösung durch: Fingerabdruck + Transponder
Montageart: Aufputz
Betriebsspannung: 9 + 18 V/DC
Hersteller-Nr.: SY-4599776
EAN: 4064161148519

Lieferumfang:

Miniatur-Wetterschutzmodul
Fernsteuerung mit CR2025 Batterie
1 x Diode
2 x Schrauben
2 x Dübel
Schraubenschlüssel
Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: RFID-Scanner, rfid-lesegerät, Sygonix, SY-4599776, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur, Codetaster
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,99*
€ 52,49*
€ 3,50*
ab € 52,18*
€ 68,70*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 75,57*
€ 96,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.