Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4599776 Fingerprint/RFID Zugangssystem Aufputz 9 V/DC, 18 V/DC IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A006662
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4599776
EAN/GTIN:
     4064161148519
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
Zugang nur für Befugte!
Ganz schön klein, ganz schön sicher: Mit dem Sygonix Wetterschutzmodul mit Metallgehäuse ist das Fingerabdruck- und RFID-Zugangskontrollsystem stets witterungsgeschützt. Es erlaubt 100 Personen via Fingerabdruck, 890 Nutzer via RFID-Karte sowie 10 Besuchern Zugang zum Gebäude. Ein praktisches Feature: Das Modul ist mit einem Vandalismusalarm ausgestattet, was mutwilliger Zerstörung vorbeugt und noch mehr Schutz bietet. Ein LED-Farbdisplay zeigt darüber hinaus den Status des Kontrollsystems an und man erhält so optische Signale für Zugangsgewährung oder -verweigerung. Im Lieferumfang enthalten sind neben dem Wetterschutzmodul eine Fernsteuerung mit Batterie, eine Diode, zwei Schrauben, zwei Dübel sowie ein Schraubenschlüssel zur Montage.
Features:
Zugang über Fingerabdruck oder RFID-Karte
Modernes und stylisches Design
Geschütztes Metallgehäuse
Vandalismusalarm
Witterungsgeschützt
Lieferumfang:
Miniatur-Wetterschutzmodul
Fernsteuerung mit CR2025 Batterie
1 x Diode
2 x Schrauben
2 x Dübel
Schraubenschlüssel
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
73 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
73 mm
Schutzart:
IP66
Gewicht:
170 g
Montageart:
Aufputz
Anz.der Code-Ziffern/-Kombinationen:
1000
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
LEDs:
2
Betriebsspannung:
9 + 18 V/DC
Produkt-Art:
Fingerprint/RFID Zugangssystem
Auslösung durch:
Fingerabdruck + Transponder
Weitere Suchbegriffe: RFID-Scanner, rfid-lesegerät, 04064161148519, Sygonix, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 38,99*
€ 52,49*
€ 3,50*
ab € 52,18*
€ 68,70*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 75,57*
€ 96,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.