Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 40363073 40363073 LED-Einbauleuchte 6W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910173841
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     40363073
EAN/GTIN:
     4251433916710
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Brumberg 40363073 40363073 LED-Einbauleuchte 6W Weiß

LED-Einbaustrahlerset BB03, dimmbar mit Rund-Konverter, weiß. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Rund-Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt, Maße Konverter: D 51 x H 24 mm. Fassung: ohne, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt,

Kategorie: LED-Einbauleuchte
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchtmittel-Typ: LED
Leistung je Leuchtmittel: 6 W
Lichtstrom Gesamt: 640 lm
Leuchtfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Abstrahlwinkel: 40 °
Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar
Einbau-Ø: 68 mm
Einbau-Breite: 25 mm
Einbautiefe: 36 mm
Außen-Ø: 82 mm
Schutzart: IP20
Schutzklasse: II
Herstellerfarbe: Weiß
Material: Aluminium
Leistung (Details): 6 W
Produkt-Art: LED-Einbauleuchte
Leuchtmittel enthalten: Ja
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 40363073
EAN: 4251433916710
Hersteller: Brumberg
Modell: 40363073
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 640 lm
Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung Phasenabschnitt: ja
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI: 80-89
Geeignet für Deckenmontage: ja
Geeignet für Einbaumontage: ja
Leuchtmittel: LED nicht austauschbar
Lichtaustritt: direkt
Lichtverteilung: symmetrisch
Mit Betriebsgerät: ja
Mit Leuchtmittel: ja
Reflektor: hochglänzend
Spannungsart: AC

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,88*
€ 38,88*
€ 5,46*
ab € 30,14*
€ 40,42*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,17*
€ 40,54*
€ 3,90*
ab € 31,23*
€ 41,63*
Lager 1039
19
€ 6,99*
ab € 59,79*
€ 75,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363023
ab € 24,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39363153
ab € 24,51*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39365023
ab € 27,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38363183
ab € 23,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41465023
ab € 55,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39463023
ab € 32,76*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
41463153
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.