Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferband 400A sw lamell 2000x15,5x8mm 0,8mm MIVS400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferband 400A sw lamell 2000x15,5x8mm 0,8mm
Kupferband 400A sw lamell 2000x15,5x8mm 0,8mm
Artikel-Nr.:
     262-B247B62
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     2000351
EAN/GTIN:
     4012591653516
Suchbegriffe:
Verdrahtungsbausatz
Verdrahtungsbrücke
Verdrahtungssatz
verdrahtungsbrücke
Kupferband 400A sw lamell 2000x15,5x8mm 0,8mm MIVS400
Weitere Informationen:
Anzahl der Lamellen:
10
Bemessungsbetriebsstrom:
400 A A
Breite:
15.5 mm mm
Farbe:
schwarz
Lamellenstärke:
0.8 mm mm
Lamelliert:
ja
Länge:
2000 mm mm
Stärke:
8 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Lamellenband, Stromband, Stromschiene, Verdrahtungsband
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 77,82*
€ 96,98*
1 Tag
9
pro Stück
€ 5,90*
ab € 78,59*
€ 97,96*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 78,62*
€ 97,99*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 79,15*
€ 98,67*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 80,34*
€ 100,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,16*
€ 104,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591653530
ab € 37,28*
Ähnlich
Hensel
4012591653509
ab € 55,16*
Ähnlich
Hensel
2000352
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.