Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 17640000 LED-Konverter 10W 350mA 28V dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg
Brumberg
Artikel-Nr.:
     1039H-940910175261
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     17640000
EAN/GTIN:
     4251433923862
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Brumberg 17640000 LED-Konverter 10W 350mA 28V dimmbar

LED-Konverter 350 mA, Phasenabschnitt dimmbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 2,5 mm² geeignet. Material: Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Strom: 350 mA, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 4,2-10W, Art der Dimmung: Phasenabschnitt,

Ausführung: dynamisch
LED-Besonderheiten: dimmbar
Schutzart: IP20
Ausgangsstrom (max.): 350 mA
Breite: 38 mm
Kategorie: LED-Konverter
Material (Details): Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung (max.): 28 V
Ausgangsspannung (min.): 12 V
Leistung (Details): 10 W
Produkt-Art: LED-Konverter
Höhe: 21 mm
Länge (Tiefe): 102 mm
Hersteller-Nr.: 17640000
EAN: 4251433923862
Ausgangsleistung: 4..10 W
Dimmung 1-10 V: nein
Dimmung DALI: nein
Dimmung DMX: nein
Dimmung Phasenabschnitt: ja
Dimmung RF: nein
Dimmung Zigbee: nein
Geeignet für Außengebrauch: nein
Geeignet für Konstantspannung: nein
Geeignet für Konstantstrom: ja
Schutzklasse: II

Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, led treiber, 4251433923862, Brumberg, 17640000, ledtreiber, Led trafo
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,74*
€ 28,74*
€ 5,00*
ab € 23,88*
€ 32,11*
€ 5,95*
ab € 23,94*
€ 32,23*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,39*
€ 32,68*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 52,33*
€ 67,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17615000
ab € 9,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.