Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well PCD-60-1400B LED-Treiber Konstantstrom 60W 1.4A 25 - 43 V/DC dimmbar, PFC-Schaltkreis, Überlastschutz, Montage auf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mean
Mean
Artikel-Nr.:
     1039H-940910175501
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     PCD-60-1400B
EAN/GTIN:
     4021087006477
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well PCD-60-1400B LED-Treiber Konstantstrom 60W 1.4A 25 - 43 V/DC dimmbar, PFC-Schaltkreis, Überlastschutz, Montage auf

Konstantstrom
25 - 43 V/DC
1.4 A
Dimmbar

LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit Konstantstromausgang (C.C.). Schutzart IP30. Dimmbar mit AC-Phasenanschnitt-/Phasenabschnittdimmer.

AC-Dimmung, für Phasenanschnitts- und -abschnittsdimmer geeignet, Litzenanschlüsse · Überlastschutz durch Strombegrenzung, auto recovery · Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Eingebauter PFC-Schaltkreis · Für Innenanwendungen · Für LED- und Beleuchtungsanwendungen · Konstantstrom · EN61000-3-2, Class C, EN55015, EN61347-1, EN61347-2-13.

Ausgangsstrom (max.): 1.4 A
Schutzklasse: II
Schutzart: IP30
Kategorie: LED-Treiber
LED-Treiber-Besonderheiten: dimmbar + PFC-Schaltkreis + Überlastschutz + Montage auf entflammbaren Oberflächen
Ausführung: Konstantstrom
Leistung (max.): 60 W
Anzahl Ausgänge: 1 x
Eingangsspannung (min.): 180 V/AC
Gewicht: 350 g
Eingangsspannung (max.): 277 V/AC
Anzahl Eingänge: 1 x
Höhe: 31.5 mm
Typ: Getaktet
Produkt-Art: LED-Treiber
Betriebsspannung: 230 V/AC
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Länge (Tiefe): 128 mm
Breite: 60 mm
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Ausgangsspannung (min.): 25 V/DC
Ausgangsspannung (max.): 43 V/DC
Leistungsbereich: 60 W (max)
Hersteller-Nr.: PCD-60-1400B
EAN: 4021087006477
Energieeffizienzklasse: n.rel.

Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Triac, mean well led treiber 60w, led treiber, led treiber 60w, 4021087006477, Mean Well, PCD-60-1400B, 777-2749, led
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
9
€ 6,90*
ab € 15,41*
€ 22,15*
€ 4,00*
ab € 16,87*
€ 22,80*
€ 8,95*
ab € 16,37*
€ 22,81*
€ 5,95*
ab € 17,71*
€ 26,20*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 50,56*
€ 65,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1050B
ab € 16,86*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-1750B
ab € 17,83*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-2000B
ab € 18,51*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-2400B
ab € 17,09*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-500B
ab € 17,06*
Ähnlich
Mean Well
PCD-60-700B
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.